Víceúčelový čistič 4 v 1
Univerzální čistič 4 v 1
ČISTIČ 4 V 1
Obj. č. 0893029025
EAN 4056807728759
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Univerzální použití
Ředění až do poměru 1:200 v závislosti na použití a úrovni znečištění.
To znamená, že z 1 litru produktu je možné získat až 200 litrů čisticího roztoku.
Vhodné pro strojové použití
Vhodné pro použití do vysokotlakých čističů a podlahových čisticích přístrojů. Přístroj má mimořádně
nízkou pěnivost a rychle se odděluje.
Hodnota pH v koncentrátu: přibl. 13. (1:10 – 12; 1:100 – 11)
Monitoring produktu
Je uveden na seznamu odborných služeb (tzv. „Salzburský seznam“) v části 13/04
O ochraně vody na Úřadě regionální vlády v Salzburgu.
Snadno biologicky rozložitelný podle směrnic OECD*
Nesnižuje účinnost lehkých tekutých oddělovacích přípravků.
*OECD = Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
Čistič je silně zásaditý. Proto je určen pouze na povrchy, jež jsou odolné vůči zásadám. Nenechávejte zaschnout! Pro důkladné čištění opláchněte povrch čistou vodou. Skladujte na místě, kde nehrozí mráz. Nepoužívejte na horkém povrchu!
Uvedené čisticí prostředky splňují následující pravidla a předpisy:
- Zákon č. 239/1987 BGBL (německá sbírka zákonů) o biologická rozložitelnost některých složek rozpouštědel a stanovení obsahu fosfátů
- Rakouská norma ÖNORM B 5106 pro čisticí a ošetřovací prostředky vhodné pro použití v systémech recyklace vody (dle normy ÖNORM B 5107)
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále použití a skladovacích a provozních podmínek nemůžeme zaručit výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za poskytování této služby žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Datové listy(X)
Čištění motorů, mytí podlah, čištění přípojného zařízení a plachty nákladních vozidel, čištění tunelů apod.
- Čištění motorů: Ředění: 1:5 (167 ml a 833 ml vody) až 1:15 (63 ml a 937 ml vody).
- Dílenský čistič na podlahu pro ruční i strojové čištění: 1:50 (20 ml a 980 ml vody) až 1:200 (5 ml a 995 ml vody).
- Čištění tunelů: 1:50 (20 ml a 980 ml vody) až 1:200 (5 ml a 995 ml vody).
Prodejny automobilů, průmysl, údržbářské společnosti, čisticí společnosti, servisy apod.
Obsah balení | 25 l |
Provedení | Kanystr |
Barva | Žlutá |
Hodnota pH | 13,1 |
Hustota | 1,1 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Biologicky odbouratelné | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!