Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Víceúčelový čistič Náplň

Univerzální čistič ECOLINE
UNI ČISTIČ 8D

Obj. č. 0890290001

EAN 4099618672620

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Víceúčelový čistič Náplň

Obj. č. 0890290001
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
Náhradní náplně pro univerzální čistič ECOLINE. Evropské ocenění Ecolabel zaručuje optimální kvalitu výrobku a kompatibilitu se životním prostředím

Ekologicky šetrné složení



Snižuje a zabraňuje rizikům pro člověka (zánět kůže a kašel, dýchací potíže) i pro životní prostředí:


  • Neobsahuje žádné biocidy, barviva, parfémy ani zakázané látky

  • Bez obsahu VOC

  • Méně obalového odpadu


Univerzální


Lze použít prakticky se všemi čisticími zařízeními



Pohodlné použití


Sáček s náplní se rozpustí, když přijde do styku s vodou



Šetrný


Ekologické suroviny čistí šetrně a účinně i na citlivých površích



Až pro 4 litry čisticího prostředku

Upozornění

Čisticí účinek lze zvýšit použitím teplé vody



Nepoužívejte na horké povrchy ani na přímém slunci

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití, jakož i podmínkám skladování a použití, nepřebíráme žádnou odpovědnost za konkrétní výsledek aplikace. Veškeré technické informace nebo rady poskytované naším bezplatným zákaznickým servisem jsou poskytovány s vyloučením jakékoliv odpovědnosti s výjimkou případů, kdy tyto rady nebo informace jsou součástí smluvně sjednaného rozsahu našich služeb nebo pokud poradce jednal úmyslně. Garantujeme stálou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny produktů a dále je vyvíjet.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Univerzální čistič ECOLINE lze použít prakticky na všech površích a je vhodný jak pro použití na vozidla (barvy, plastové díly, textilní potahy stropu, plachty, vnitřní obložení, vinylové střechy, čalounění, koberce a všechny voděodolné povrchy), tak pro použití v dílnách / kolem domu.

Návod

Naneste čisticí prostředek na znečištěnou oblast a nechte působit přibližně 30 sekund. Poté otřete nebo opláchněte vodou.

Obsah balení

200 ml

Provedení

Plechovka

Chemická báze

0 - nehodí se

Pach/vůně

Charakteristický

Barva

Hnědá

Hodnota pH

9,6

Hustota

1,097 g/cm³

Podmínky pro hodnotu pH

při 20°C

Podmínky pro hustotu

při 20°C

Hmotnost obsahu

200 g

Doba použitelnosti od data výroby

24 Měsíce

Biologicky odbouratelné

Ano

Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby

při 20°C

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Ruční kartáč

MYCÍ KARTÁČ RUČNÍ ERGO 130X340

Kartáč na auto s ergonomickou a pohodlnou rukojetí pro účinné a snadné čištění všech povrchů
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
Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Rukavice pro domácnost
Rukavice pro domácnost
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Vysoce kvalitní rukavice na čištění z přírodního latexu odolné proti kapalinám
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Ochranné rukavice proti chemikáliím z chloroprenu a latexu
Ochranné rukavice proti chemikáliím z chloroprenu a latexu
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Odolné provedení
Jednorázové rukavice, nitril
Jednorázové rukavice, nitril
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Jednorázové nitrilové rukavice
Jednorázové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace