Víceúčelový vrták MFD-S Plus
Víceúčelový vrták MFD-S Plus



Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Mimořádně ostré řezné hrany ze slinutého karbidu se speciálním diamantovým brusem na všech stranách
- Čisté a přesné díry, a to i při střídavém vrtání jedné díry v několika různých materiálech
- Vhodné pro univerzální použití
- Při vrtání se nelámou duté cihly
- Přesné vrtání
- Vynikající výsledky při vrtání do kovu
Špičkový, rychlý odvod prachu z vrtání
- Speciální povrchová úprava
- Patentovaný 4stupňový profil
Upínací trn s funkcí příklepové brzdy
Zkrácené montážní drážky, vhodné pro SDS-plus, zabraňují použití příklepového režimu u vrtacích kladiv, a to i při náhodném zapnutí příklepového mechanismu, takže chrání vrták před poškozením.
Testováno PGM
Vhodný pro vrtání otvorů pro kotvení, které musejí být schváleny.
- Nevhodné pro příklepové vrtání. Pouze pro rotační vrtání.
- Vrták (obj. č. 0641231035) pro vyvrtání otvoru s nástrčným záhlubníkem (obj. č. 0650641316) pro distanční montážní systém AMO® Therm Mini
- Rotační vrtání do dlaždic, plných cihel, střešních tašek, dutých cihel, kamene, mramoru, dřeva, plastu, kovu atd.
- Montáž oken, vrtání skrz bednění a duté cihly bez rizika zlomení za účelem bezpečného upevnění kotvy atd.
Průměr (Ø) | 8 mm |
Délka | 110 mm |
Pracovní délka | 50 mm |
Všestrannost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Životnost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Rychlost vrtání (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Kvalita otvoru (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Druh upnutí nástroje | Vhodné pro SDS-plus |
Datové listy(X)