Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Víceúčelový vrták MFD-S Plus

Víceúčelový vrták MFD-S Plus
VÍCEÚČELOVÝ VRTÁK MFDS-PLUS-14X160MM

Obj. č. 0641231416

EAN 4053479479798

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Víceúčelový vrták MFD-S Plus

Obj. č. 0641231416
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
Vrtá v podstatě ve všech materiálech

Mimořádně ostré řezné hrany ze slinutého karbidu se speciálním diamantovým brusem na všech stranách


  • Čisté a přesné díry, a to i při střídavém vrtání jedné díry v několika různých materiálech

  • Vhodné pro univerzální použití

  • Při vrtání se nelámou duté cihly

  • Přesné vrtání

  • Vynikající výsledky při vrtání do kovu


Špičkový, rychlý odvod prachu z vrtání


  • Speciální povrchová úprava

  • Patentovaný 4stupňový profil


Upínací trn s funkcí příklepové brzdy


Zkrácené montážní drážky, vhodné pro SDS-plus, zabraňují použití příklepového režimu u vrtacích kladiv, a to i při náhodném zapnutí příklepového mechanismu, takže chrání vrták před poškozením.



Testováno PGM


Vhodný pro vrtání otvorů pro kotvení, které musejí být schváleny.

Upozornění
  • Nevhodné pro příklepové vrtání. Pouze pro rotační vrtání.

  • Vrták (obj. č. 0641231035) pro vyvrtání otvoru s nástrčným záhlubníkem (obj. č. 0650641316) pro distanční montážní systém AMO® Therm Mini
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Rotační vrtání do dlaždic, plných cihel, střešních tašek, dutých cihel, kamene, mramoru, dřeva, plastu, kovu atd.

  • Montáž oken, vrtání skrz bednění a duté cihly bez rizika zlomení za účelem bezpečného upevnění kotvy atd.

Průměr (Ø)

14 mm

Délka

160 mm

Pracovní délka

100 mm

Všestrannost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Životnost (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Rychlost vrtání (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Kvalita otvoru (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Druh upnutí nástroje

Vhodné pro SDS-plus

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace