Video endoskop BASIC
Video endoskop BASIC
VIDEO-ENDOSKOP BASIC
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- 4 jasné mini LED diody s funkcí stmívání
- Přenosné provedení, nezávislé napájení
- Přímé zapojení pomocí konektoru AV a připojovacího kabelu
- Sondy jsou opatřené safírovým sklem odolným proti poškrábání pro vysokou kvalitu obrazu a ochranu kamery a objektivu
- Možnost umístění zrcátka pod různými úhly pro optimální zorný úhel
- Funkce digitálního zoomu a zrcadlového snímání
Technické údaje:
- 2,4" TFT LCD QVGA barevný monitor (rozlišení: 320 x 240 pixelů)
- Hmotnost: 1 704 g/sada
- Výstupní formát videa: NTSC a PAL
- Horizontální úhel 46°
- Vertikální úhel 34°
- Úhel úhlopříčky 56°
- Hloubka zaostření (DOF): vzdálenost 1–6 cm
- Sondy: voděodolné dle stupně ochrany IP 67
Šířka | 30 cm |
Výška | 45 cm |
Průměr špičky | 5.5 mm |
Délka hadice | 1 m |
Počet akumulátorů / baterií | 4.0 ks |
Stupeň krytí | IP 57 |
Max. teplotní podmínky | 55.0 °C |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1480.000 g |
Datové listy(X)

MAGNET PRO ENDOSKOP 5,5MM
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!