Video endoskop PRO PRO
Video endoskop PRO
VIDEO-ENDOSKOP PRO
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Sledování „živého“ obrazu na barevném displeji TFT nebo záznam přímo na kartu SD v multifunkční konzole
- Funkce záznamu: Snímek ve formátu JPG a video ve formátu NTSC nebo PAL
- Výkonná baterie: Dvě hodiny nabíjení, čtyři hodiny nepřetržitého provozu
- Optimální kvalita obrazu pomocí čtyř jasných a stmívatelných mini diod LED
- Přenosný systém s nezávislým napájením
- Možnost přenosu přes připojení USB
- Přímé připojení přes konektor AV a propojovací kabel
- Sondy se safírovým sklem odolným proti poškrábání pro vysokou kvalitu obrazu a ochranu kamery a objektivu
- Různé zrcadlové nástavce pro optimální pozorovací úhel
- Funkce digitálního zoomu a zrcadlového zobrazení
Šířka | 72,0 mm |
Výška | 200,0 mm |
Typ akumulátoru / baterie | Lithium |
Počet akumulátorů / baterií | 1 ks |
Stupeň krytí | IP 67 |
Min. teplotní podmínky | 0 °C |
Max. teplotní podmínky | 55 °C |
Hmotnost výrobku (na kus) | 2242,000 g |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!