Visací zámek Diamant
Visací zámek, Diamant
ZAVZAMEK-DIAMANT-MS-50MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Zvýšená stabilita, protože držák se zamyká na obou stranách
- Vysoká pevnost v tahu
- Nerezový vnitřní mechanizmus
- Rychlé uzamčení bez zasouvání klíče do zámku
- Nejrůznější systémy zamykání
- Paracentrický profil klíče
- Každý zámek je dodáván se dvěma klíči
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
![]() | |
Oblast použití | Vnitřní |
Šířka skříně (A) | 50 mm |
Typ zavírání | Se samostatným zamykáním |
Materiál spojky visacího zámku | Kalená ocel |
Materiál klíčů | Ocel |
Povrch klíče | Niklováno |
Povrch spony | CR |
Počet klíčů | 2 ks |
Tloušťka pouzdra (B) | 18,7 mm |
Výška skříně (C) | 47,5 mm |
Průměr konzole (D) | 9 mm |
Světlá výška závěsu (E) | 28 mm |
Světlá šířka závěsu (F) | 25 mm |
Vhodné pro | Uzamykatelné skříně |