Visací zámek s cylindrickou vložkou pro profilovou půlvložku
Visací zámek s cylindrickou vložkou
ZAVZAMEK-F,POCYLINDRVNTER-MS-50MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Držák se zamyká po obou stranách
Větší stabilita
Zámek je dodáván bez půlvložky
Vhodné půlvložky 30/10 mm nebo 31/10 mm od NP, EPS, W6X, W6RK, W10kg a 3 KS Plus je nutné objednat samostatně
Vhodné pro integraci do stávajících nebo nových systémů zamykání
Při montáži půlkulaté vložky dbejte na to, aby hlava byla odsazená od pláště zámku. Jedině tak bude zajištěno, aby nebylo možné vložku vytáhnout ze zámku bez klíče. Visací zámek bez půlkulaté vložky.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
![]() | |
Oblast použití | Vnitřní |
Šířka skříně (A) | 50 mm |
Materiál spojky visacího zámku | Kalená ocel |
Povrch spony | Chromovaný |
Tloušťka pouzdra (B) | 27,2 mm |
Výška skříně (C) | 46 mm |
Průměr konzole (D) | 8 mm |
Světlá výška závěsu (E) | 40 mm |
Světlá šířka závěsu (F) | 27 mm |
Vhodné pro | Uzamykatelné skříně, Box na nářadí, Vozík na nářadí, Stavební přívěs, Přívěs, Velká nádoba na odpad, Zamykací čep, Plnicí hrdlo oleje, Petlice |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)