Vlhkoměr EASY PLUS
Vlhkoměr EASY PLUS
VLHKOMĚR-(EASY PLUS)
Obj. č. 5634019030
EAN 4099618993374
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Duální systém
- Měření lze provádět pomocí kovových dotyků
- Měření lze provádět nedestruktivně pomocí měřicích koncovek
Další výhody
- Funkce pozastavení dat
- LCD displej
- Plastové tělo odolné vůči nárazu
- Vyměnitelné hroty
Rozsah dodávky
- 1x vlhkoměr EASY PLUS
- 1x pouzdro s poutkem na opasek
- Baterie nejsou součástí dodávky
Datové listy(X)
- Na dřevo, lepenku, papír, omítku, beton, malta, dýhu (34 materiálů)
Min./max. rozsah měření vlhkosti dřeva | 5-48 % |
Min./max. teplotní podmínky | -10 až 60 °C |
Délka x šířka x výška | 160 x 53 x 53 mm |
Materiál skříně | Plast |
Barva | Černá, Červená |
Označení baterie | 1,5 V mikro AAA |
Počet akumulátorů / baterií | 2 ks |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!