Vložka kufru
Vl. kufru pro lamel. frézku HVT 710-S
VLOŽKA KUFRU HVF710-S
Obj. č.
0955030907
EAN 4047376242807
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro elektrickou lamelovací frézku
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Délka | 495 mm |
Šířka | 362 mm |
Výška | 125 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 271 g |
Materiál | Plast |