Vložka kufru pro elektrické nářadí MASTER/M-CUBE
VLOŽKA DO KUFRU-ABS 18 SUBCOMPACT-8.4.2
Obj. č. 5801842426
EAN 4099618046902
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
Dokonalá vložka pro přehledné a bezpečné skladování elektrického nářadí a nástrojů Würth MASTER nebo M-CUBE.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Vhodné pro typ stroje | Akumulátorový vrtací šroubovák |
Vhodné pro kufr | Systémový kufr 8.4.2 |
Délka | 462 mm |
Šířka | 335 mm |
Výška | 80 mm |
Systémový rozměr | 8.4.2 |
Hmotnost výrobku (na kus) | 429,900 g |
Materiál | ABS |