Vložka kufru pro elektrické nářadí MASTER/M-CUBE
VLOŽKA DO KUFRU ATS 18 AUTOMATIC-8.4.2
Obj. č. 5801842409
EAN 4062856096985
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
Dokonalá vložka pro přehledné a bezpečné skladování elektrického nářadí a nástrojů Würth MASTER nebo M-CUBE.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Vhodné pro typ stroje | Šroubovák do sádrokartonu |
Vhodné pro kufr | Systémový kufr 8.4.2 |
Délka | 462,5 mm |
Šířka | 335 mm |
Výška | 85 mm |
Systémový rozměr | 8.4.2 |
Hmotnost výrobku (na kus) | 343,000 g |
Materiál | Plast |