Vložka na příbory
Vložka na příbory, 2 mm
PŘÍBORNÍK 700-740 BÍLÝ
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dobře navržené zaoblené hrany
Snadné čištění
Hrudkový povrch
Vysoká odolnost proti poškrábání
Široký okraj
Vložky zásuvek lze nařezat na požadované rozměry zásuvky
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Vhodné pro šířku skříně | 800 mm |
Min. šířka | 700 mm |
Max. šířka | 740 mm |
Min. hloubka | 440 mm |
Max. hloubka | 480 mm |
Výška | 45 mm |
Barva | Dopravní bílá podobná RAL 9016 |
Materiál | Polystyrol |
Konstrukce | Lícovaný |