Vnitřní stahovák
Vnitřní stahovák
VNITŘNÍ STAHOVÁK 35-45MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Speciálně tvarované vytahovací háky uchopí přesně okraj vnitřního kroužku ložiska
- Vytahovací čelisti jsou kroucené a kalené
Průměr závitu vřetene pro 0714525058, 0714525059 a 0714525060 je M14x1,5 mm
Datové listy(X)
Zasuňte vnitřní stahovák do otvoru. Držte matici, aby se neotáčela, a našroubujte vřeteno. Stahovací čelisti se rozevřou a stahovací hroty zapadnou za ložiska. Našroubujte kluzné kladivo nebo protikus na spojovací závit a stáhněte ložisko.
Min./max. průměr vyvrtaného otvoru (ØA) | 35-45 mm |
Průměr extrakčních čelistí (B) | 28 mm |
Délka extrakčních čelistí (C) | 86 mm |
Průměr vřetena (G) | 42 mm |
Délka vřetena (D) | 110 mm |
Délka (E) | 170 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!