Vnitřní vytahovák, šestihran, krátký
Vnitřní stahovák, šestihran, krátký
VNVYTSRB-ZPRZ-6HR-VK13-L28-D3
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vytahováky jsou řešením pro zrezivělé, stržené nebo poškozené matice či šroubové hlavy. Hlavní rozdíl spočívá mezi vnitřním a vnějším použitím. Vnitřní použití je ideální pro šrouby se šestihrannou hlavou nebo šrouby TX. Vnější použití je vhodné zejména pro profily se šestihrannou hlavou.
Vyberte vhodný vytahovák a zašroubujte jej do šroubu pomocí 13mm nástrčného klíče s ráčnou. Agresivní kónická spirála vytahováku se pevně zanoří do materiálu šroubu a umožní jeho bezpečné vytažení. Vhodné i pro vytahování zlomených šroubů. Zlomený šroub nejprve navrtejte. Při průměru to 6 mm rozšiřte vývrt o půl milimetru, při průměru 8–14 mm o jeden milimetr. Vyberte vhodný vytahovák a zašroubujte jej do vyvrtaného otvoru; nyní můžete šroub vytáhnout.
Průměr | 3 mm |
Délka | 28 mm |
Datové listy(X)