Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Vnitřní vytahovák, šestihran, krátký

Vnitřní stahovák, šestihran, krátký
VNVYTSRB-ZPRZ-6HR-VK13-L28-D8

Obj. č. 0714131108

EAN 4052703272648

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vnitřní vytahovák, šestihran, krátký

Obj. č. 0714131108
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
Vytahováky jsou řešením pro zrezivělé, stržené nebo poškozené matice či šroubové hlavy. Hlavní rozdíl spočívá mezi vnitřním a vnějším použitím. Vnitřní použití je ideální pro šrouby se šestihrannou hlavou nebo šrouby TX. Vnější použití je vhodné zejména pro profily se šestihrannou hlavou.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Návod

Vyberte vhodný vytahovák a zašroubujte jej do šroubu pomocí 13mm nástrčného klíče s ráčnou. Agresivní kónická spirála vytahováku se pevně zanoří do materiálu šroubu a umožní jeho bezpečné vytažení. Vhodné i pro vytahování zlomených šroubů. Zlomený šroub nejprve navrtejte. Při průměru to 6 mm rozšiřte vývrt o půl milimetru, při průměru 8–14 mm o jeden milimetr. Vyberte vhodný vytahovák a zašroubujte jej do vyvrtaného otvoru; nyní můžete šroub vytáhnout.

Průměr

8 mm

Délka

28 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace