Vod. l. pro výs do nást. skř. VS TAL Gate a VS TAL Gate Pro
Nást. skříň vysun. VS TAL Gate VS TAL Gate Pro
VÝSUV POTRAVINOVÉ SKŘÍNĚ VS TAL GATE
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dodací lhůta: cca 5 pracovních dnů po přijetí objednávky
Datové listy(X)
Vhodné pro min. šířku skříně | 500 mm |
Vhodné pro max. šířku skříně | 600 mm |
Vhodné pro světlou výšku skříně min./max. | 1200-2140 mm |
Instalační hloubka | 480 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Povolené zatížení při vysunutí | 75 kg |
Barva | Hliníková bílá RAL 9006 |
Tlumicí efekt | Ano |