Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Voděodolný kryt kolíku Řada TE Superseal 1.5

Voděodolný kryt zástrčky TE
VODOTĚSNÉ PROPOJ. POUZDRO

Obj. č. 05551025

EAN 4024835352437

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Voděodolný kryt kolíku Řada TE Superseal 1.5

Obj. č. 05551025
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
Splňuje normy IEC 529 a DIN 40050 IP 67

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Výroba automobilů, nákladních vozů, stavebních/zemědělských strojů, motocyklů, lodí apod.

Počet pólů

5 ks

Měřič kontaktu

1.5

Min./max. průřez drátu

0,35-2,5 mm²

Stupeň krytí

IP 67

Max. jmenovité napětí

24 V/DC

Max. proud

14 A

Min./max. teplotní podmínky

-40 až 125 °C

Materiál

PA 6,6 – polyamid

Barva

Černá

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Jednoduché kabelové těsnění (SEAL) Pro neizolovaný kabelový konektor

TĚSNĚNÍ ORANŽOVÉ (1,2-2,1MM)-D3,4MM

x 100 ks
Jednoduché kabelové těsnění (SEAL) Pro neizolovaný kabelový konektor

VODÍCÍ KROUŽEK ŽLUTÝ 1,8-2,4 MM

x 100 ks
Jednoduché kabelové těsnění (SEAL) Pro neizolovaný kabelový konektor

VODÍCÍ KROUŽEK ČERVENÝ 2,6-3,3 MM

x 100 ks
Plochý konektor MINI MIC SRS 1,5

PLKO-(1,5X0,8)-OT3,40-(0,35-0,5QMM)

x 100 ks
Plochý konektor MINI MIC SRS 1,5

JAZÝČEK KOLÍKOVÝ PRO 555 102..

x 100 ks
Plochý konektor MINI MIC SRS 1,5

PLKO-(1,5X0,8)-OT3,40-(1,5-2,5QMM)

x 100 ks
Stahovací nástroj

VYTAHOVAČ PRO LKS 1,5MM

Na konektory a pouzdra se západkovým jazýčkem
x 1 ks
Univerzální uvolňovací nástroj

VYTAHOVAČ PRO SEKUNDÁRNÍ ZÁMKY

Na uvolňování pomocných zámků
x 1 ks
Krimpovací kleště S integrovaným polohovačem

LISOVACÍ KLEŠTĚ GRLDE-KONT 0,35-1,5

Řada TE Superseal 1.5