Voděodolný kryt zdířky Řada TE Superseal 1.5
Voděodolný kryt zásuvky TE
VODOTĚSNÉ PROPOJ. POUZDRO
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Splňuje normy IEC 529 a DIN 40050 IP 67
Datové listy(X)
Výroba automobilů, nákladních vozů, stavebních/zemědělských strojů, motocyklů, lodí apod.
Počet pólů | 6 ks |
Měřič kontaktu | 1.5 |
Min./max. průřez drátu | 0,35-2,5 mm² |
Stupeň krytí | IP 67 |
Max. jmenovité napětí | 24 V/DC |
Max. proud | 14 A |
Min./max. teplotní podmínky | -40 až 125 °C |
Materiál | PA 6,6 – polyamid |
Barva | Černá |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!