Vodicí kolejnice Pro montáž interiérových posuvných dveří Schimos
Vodicí lišta, kov. vn. pos. dv., Schimos
PR-PRPFZHN-BEZDV-SCVZMOS40-F1-1700
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Materiál: Eloxovaný hliník F1
Pro montáž na stěnu je třeba zvlášť objednat nástěnné držáky.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Pro dřevěné a skleněné interiérové posuvné dveře s montáží do stěny, překladu nebo stropu
![]() | |
Materiál | ALU |
Povrch | Eloxováno |
Barva | Stříbrná F1 |
Délka lišty | 1700 mm |
Vhodné pro | Dřevěné dveře, Skleněné dveře |
Možnost montáže | Montáž na stěnu, Stropní instalace |
Max. povolené zatížení | 40 kg |
Datové listy(X)