Vodicí lišta SCHIMOS 80/120
Vodicí kolejnice SCHIMOS 80/120-Typ R
SCHIMOS 80/120 KOLEJNICE TYP R 3000MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- S kontrolním otvorem speciálně na instalaci do prohlubní
- Obsahuje tlačnou tyč pro nastavení zarážky ve vodicí liště
Uvedené rozměry nejsou závazné. Může docházet k technickým změnám.
Datové listy(X)
Materiál | ALU |
Povrch | Eloxováno |
Barva | Stříbrná |
Délka lišty | 3000 mm |
Možnost montáže | Stropní instalace |
Vhodné pro šířku dveří max. | 1455 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!