Vodováha z lehkého kovu
Vodováha z lehkého kovu, robustní
VODOVÁHA 20 CM
Obj. č. 0714644202
EAN 4050642408685
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vynikající čitelnost a dlouhá životnost
- Blok akrylových skleněných trubiček vodováhy s vykládanými, antikorozními odečítacími kroužky a fluorescenční kapalinou
- Vysoká odolnost proti UV záření zabraňuje zabarvení kapaliny
- Velmi hladký povrch s červeným elektrostatickým práškovým povlakem pro snadné čištění
Vysoká přesnost
- Optimalizovaný pohyb indikátoru pro přesnou práci při kolísavých teplotách bez ohledu na počasí
- Robustní profil z lehkého kovu pro přesná měření
Datové listy(X)
Vodováhu lze používat v různých oblastech, jako je stavebnictví, truhlářství, instalace, terénní úpravy a zahradničení nebo pro přesné zarovnání vozidel.
![]() | |
Délka (L) | 20 cm |
Výška (H) | 20 mm |
Šířka (B) | 50 mm |
Přesnost měření (na délku) | 0,5 mm/m |
Přesnost měření nad hlavou (na délku) | 0,75 mm/m |
Přesnost měření stupně | 0,029 stupňů |
Přesnost měření nad hlavou ve stupních | 0,043 Stupňů |