Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Vodováha z lehkého kovu

VODOVÁHA LM TVAROVĚ STÁLÁ 60CM

Obj. č. 0714644206

EAN 4050642409026

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vodováha z lehkého kovu

Obj. č. 0714644206
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
Robustní vodováha s nízkou torzí a obdélníkovým profilem, dvěma trubičkami a hladkými bočními povrchy. K dispozici v různých délkách.

Vynikající čitelnost a dlouhá životnost


  • Blok akrylových skleněných trubiček vodováhy s vykládanými, antikorozními odečítacími kroužky a fluorescenční kapalinou

  • Vysoká odolnost proti UV záření zabraňuje zabarvení kapaliny

  • Velmi hladký povrch s červeným elektrostatickým práškovým povlakem pro snadné čištění


Vysoká přesnost


  • Optimalizovaný pohyb indikátoru pro přesnou práci při kolísavých teplotách bez ohledu na počasí

  • Robustní profil z lehkého kovu pro přesná měření
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vodováhu lze používat v různých oblastech, jako je stavebnictví, truhlářství, instalace, terénní úpravy a zahradničení nebo pro přesné zarovnání vozidel.

Délka (L)

60 cm

Výška (H)

20 mm

Šířka (B)

50 mm

Přesnost měření (na délku)

0,5 mm/m

Přesnost měření nad hlavou (na délku)

0,75 mm/m

Přesnost měření stupně

0,029 stupňů

Přesnost měření nad hlavou ve stupních

0,043 Stupňů

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace