Profesionální vodovodní hadice
Vodní hadice profi
PROFI-STAVEBNÍ HADICE 3/4 25M
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Velmi ohebná
- Odolná vůči kroucení a oděru
- Odolná vůči zamotání – nekroutí se a nehrozí zamotání
- Odolná vůči nízkým i vysokým teplotám
- Neobsahuje silikon
- Odolná vůči UV záření
- Nehrozí růst řas
- Bez obsahu kadmia a baria
- Velmi hladká vnitřní stěna
- Optimální průtok vody
Datové listy(X)
Materiál | PVC |
Barva | Žlutá |
Materiál síťoviny | Polyester |
Vnitřní průměr v palcích | 3/4 in |
Vnitřní průměr | 18,8 mm |
Tloušťka stěny | 3,3 mm |
Délka hadice | 25 m |
Provozní tlak / podmínky | 9 bar / při 23°C |
Trhací tlak / podmínky | 23 bar / při 23°C |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -15 až 60 °C |
Poloměr ohýbání | 95 mm |
Odolnost vůči UV záření | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje kadmium | Ano |
Neobsahuje baryum | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!