Vosk pro ochranu dutin
Vosk pro ochranu dutin
OCHRANA DUTIN VOSK TRANSPARENTNÍ
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Velká vzlínavost a velmi účinná penetrace, díky čemuž účinně chrání i špatně přístupná místa
- Odpuzuje vodu, pronikne všude a vytlačuje vlhkost
- Vysoká odolnost vůči teplu a dobrá pružnost za chladného počasí
Teplota materiálu by měla být +18 °C až +30 °C. Doporučená tloušťka suchého nátěru: 2-3 nástřiky. Po použití otočte nádobku s aerosolem dnem vzhůru a stlačte ventil, dokud tryska nebude prázdná.
Pro klasické vozy doporučujeme dvě aplikace.
Po aplikaci dobře vyvětrejte dutiny.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Datové listy(X)
Pro dlouhodobou ochranu dutin karoserie vozidla, které jsou náchylné na korozi. Používá se pro následné ošetření stávajících ochran a pro obnovu ochrany proti korozi po opravách poškození.
Před použitím nádobku řádně protřepejte. Naneste tenkou vrstvu vosku do dutin pomocí stříkací pistole a vhodné sondy. V závislosti na místě použití aplikujte sprej přímo nebo pomocí sondy.
Obsah balení | 500 ml |
Hmotnost obsahu | 450 g |
Chemická báze | Vosk, aditiva, rozpouštědla |
Barva | Transparentní |
Hustota | 0,69 kg/l |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | při 10°C až 30°C |