Vozík 1300
Vozík 1300
REGÁL POJÍZDNÝ 1300
Obj. č.
0962200232
EAN 4024835490252
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
S univerzální lištou pro skladovací boxy o velikosti 2/3/4. Ideální pro dílny, řemeslníky a průmysl na skladování malých a/nebo náhradních dílů.
- Optimální prostorové uspořádání díky barevnému kódování skladovacích boxů
- Optimální přístup k montážním bodům
- 2 pevná kolečka a 2 říditelná kolečka se zarážkou
- Snadná montáž
- Nosnost 300 kg
- Pozinkovaný plech
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Provedení boxů | 48 boxů, velikost 3, zelené |
Šířka | 1055 mm |
Výška | 1445 mm |
Povolené zatížení | 300 kg |
Materiál | Ocelový plech |
Povrch | ZN |
Hmotnost výrobku (na kus) | 61200 g |