Vozík s pumpou na AdBlue Plus
AdBlue pumpa Plus
VOZÍK S PUMPOU A NAVIJÁKEM ADBLUE PLUS
Obj. č.
0891700099
EAN 4062856704422
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Max. objem průtoku | 24 l/min |
Délka hadice | 8 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 33.000 kg |