Vrtací a bourací kladivo BMH 40-XES
Vrtací/bourací kladivo BMH 40-XES
EL VRTACÍ/BOURACÍ KLADIVO BMH40-XES
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoká úroveň bezpečnosti
Pomocí dvoustupňové přípojky 40 Nm/80 Nm lze nastavit vyšší krouticí moment
Indikace poruch
LED kontrolka signalizuje poruchu a nutnost výměny uhlíků.
Rychlé vrtání a extrémně tichý chod
Antivibrační systém chrání klouby uživatele. Rychlý postup vrtání a velká rázová síla.
V mnoha případech eliminuje potřebu dalšího bouracího kladiva
Funkce sekání s rázovým výkonem 8 J
Práce bez námahy
18 nastavení sekání s aretací umožňuje zvolení jakéhokoliv pracovního úhlu.
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Frekvence | 50 Hz |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Příkon | 1300 W |
Výkon výstupu | 615 W |
Min./max. volnoběžné otáčky | 210-415 ot/min |
Min./max. počet rázů | 1430-2840 ot/min |
Druh upnutí nástroje | Vhodné pro SDS-max |
Síla rázu | 8 J |
Min./max. průměr vrtání do betonu | 12-40 mm |
Min./max. doporučený rozsah vrtání pro optimální výkon (v betonu) | 25-35 mm |
Max. průměr vrtání průrazovým vrtákem do betonu | 65 mm |
Max. výkon při vrtání (objem) do betonu za minutu. | 175 cm³ |
Max. výkon sekáče v betonu | 200 kg/h |
Max. průměr vrtání korunovým vrtákem do zdiva | 100 mm |
Hmotnost stroje | 6,95 kg |
Délka kabelu | 4 m |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
KUFR PRO 07025531-BMH40-XES
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů