Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Vrtací a řezný olej CUT+COOL Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ PERFECT,DÓZA 200ML

Obj. č. 0893050002

EAN 4068362746239

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vrtací a řezný olej CUT+COOL Perfect

Obj. č. 0893050002

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Kvalitní řezný olej pro nejnáročnější obrábění a vysokou řeznou rychlost

Bezpečná a efektivní práce použití


  • Optimální výsledek a bezpečnost pro všechny materiály a aplikace

  • Dlouhá životnost nástroje

  • Vysoce kvalitní ochrana proti korozi

  • V malém množství lze svařovat bez předběžného čištění


Lze používat pro mazání v minimálním množství


Optimální parametry a nejlepší výsledek díky speciálně sladěnému složení



Spolehlivé chování i na nástrojích o nesprávných parametrech

Upozornění

Čistící utěrky nasáklé olejem by měly být skladovány pouze v nehořlavých, samozavíracích, těsně uzavřených a vhodně označených nádobách (BGI 560)! Tento obráběcí olej je také k dispozici jako aerosol pod názvem „Vrtací a řezný olej Cut & Cool Perfect – sprej“ (0893 050 008).

Účel použití
Olej na vrtání a řezáníOlej na vrtání a řezání PerfectVrtací a řezná pasta PerfectOlej na vrtání a řezání EcoVrtací a řezná pastaŘezný olej DVGWChladicí mazivo UltraChladicí mazivo Ultra HD
Materiály
Ocel, legovaná ocelxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vysoce legovaná ocelxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Litina, šedá litinaxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Karbidxxxxxxxxxxxxxxxxx
Neželezný základní kov (mosaz, měď, bronz atd.)xxxxxxxxxxxxxxxxx
Titanxxxxxxxxxxxxxxxx
Hořčíkxxxxxxxxxxxxxxxx
Hliník, slitiny hliníkuxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Obrábění
Soustružení, automatické soustruhyxxxxxxxxxxxxxx
Vrtání, zahlubování, vystružováníxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hluboké vrtáníxxxxxxxxxxxxxxx
Řezáníxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Řezání závitůxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tváření závitů, válcováníxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Frézováníxxxxxxxxxx xxx
Pískováníxxxxxxxxxxxxx
Tváření, válcování, ohýbáníxxxxxxxxxxxxxx
Děrování, jemné děrováníxxxxxxx xxx
Protahování, ozubeníxxxxxxxxxxxxxxx
Vybavení
Základní materiálMinerální olejMinerální olej se syntetickým esteremMinerální olej se syntetickým esteremSynt. esterGlykol a esterEsterMinerální olejMinerální olej
Viskozita (mm²/s)1225pastovitá35není k dispozici56676
Mazání s minimálním množstvím ⎷ ⎷
Bez povinných výstražných symbolů ⎷ ⎷ ⎷ ⎷
Lze použít obráceně ⎷ ⎷
Certifikace DVGW ⎷
Biologicky rozložitelný/schválený pro použití s potravinami ⎷
Mimořádně velký mazací výkon ⎷ ⎷ ⎷ ⎷ ⎷
Mimořádně dlouhá životnost nástroje ⎷ ⎷ ⎷ ⎷ ⎷ ⎷
Minimální kouřivost ⎷ ⎷ ⎷ ⎷ ⎷ ⎷
Mimořádně nízká spotřeba ⎷ ⎷ ⎷ ⎷
Dobrá vzlínavost ⎷
Bez obsahu kyseliny borité ⎷ ⎷ ⎷ ⎷
Nízká pěnivost ⎷ ⎷
Mimořádně vysoká mikrobiální stabilita ⎷ ⎷
Třída ohrožení vody11112111
Neobsahuje formaldehyd ⎷ ⎷ ⎷ ⎷
Mimořádně šetrné k pokožce (bez obsahu aminů) ⎷ ⎷ ⎷
xxx vynikající vhodnost
xx dobrá vhodnost
x méně příznivá vhodnost
⎷ lze použít

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Chladicí kapalina nemísitelná s vodou pro obrábění a tváření oceli, vysoce legované oceli, hliníku, neželezných základních kovů, titanu, karbidu wolframu, litiny atd.

Návod

Výrobek se zpracovává tak, jak byl dodán.

Obsah balení

200 ml

Provedení

Láhev

Barva

Žlutooranžová

Chemická báze

Minerální olej se syntetickým esterem

Doba použitelnosti od data výroby

36 Měsíce

Hustota

0,9 g/cm³

Podmínky pro hustotu

při 20°C

Neobsahuje kyseliny

Ano

Neobsahuje chlór

Ano

Neobsahuje těžké kovy

Ano

Neobsahuje silikon

Ano

Kinematická viskozita základního oleje

28 mm²/s

Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Velmi robustní ochranné rukavice odolné proti kapalinám, které spojuje optimální ochranu proti pořezání s ochranou proti chemikáliím
Rukavice pro domácnost
Rukavice pro domácnost
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Vysoce kvalitní rukavice na čištění z přírodního latexu odolné proti kapalinám
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Ochranné rukavice proti chemikáliím z chloroprenu a latexu
Ochranné rukavice proti chemikáliím z chloroprenu a latexu
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
S bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Odolné provedení
Jednorázové rukavice, nitril
Jednorázové rukavice, nitril
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Velmi robustní jednorázové rukavice s vynikajícím úchopem díky speciálním výstupkům a maximálnímu pohodlí při nošení díky vnitřním bavlněným nopkám
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace