Vrtací a řezný olej CUT+COOL
Vrtací/řezný olej CUT+COOL
ŘEZNÝ A VRTNÝ OLEJ 5 L KANYSTR
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Univerzální použití
Chladí i při postřikování
- Chrání nástroje
- Zabraňuje spékání malých částeček materiálu na břitu
Dobré vlastnosti tečení, proniká i do nejmenších prostor
Vynikající ochrana proti korozi
- Zajišťuje trvalou ochranu proti rezavění a korozi
- Není nutné dodatečné ošetření ani konzervace
Neobsahuje silikon, chlor, pryskyřice ani kyseliny
Bez obsahu látek, které negativně ovlivňují nanášení barvy.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Datové listy(X)
Univerzální řezný olej pro lehké a středně náročné obrábění.
Nastříkejte na obrobek ze vzdálenosti asi 20–30 cm.
Výrobek lze ihned použít.
Obsah balení | 5 l |
Provedení | Kanystr |
Barva | Světle hnědá |
Pach/vůně | Parfémovaný |
Chemická báze | Minerální olej |
Doba použitelnosti od data výroby | 18 Měsíce |
Hustota | 0,889 g/cm³ |
Neobsahuje kyseliny | Ano |
Neobsahuje chlór | Ano |
Neobsahuje těžké kovy | Ano |
Min. bod vzplanutí | 190 °C |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje pryskyřice | Ano |
Kinematická viskozita základního oleje | 12 mm²/s |
Olej na vrtání a řezání | Olej na vrtání a řezání Perfect | Vrtací a řezná pasta Perfect | Olej na vrtání a řezání Eco | Vrtací a řezná pasta | Řezný olej DVGW | Chladicí mazivo Ultra | Chladicí mazivo Ultra HD | |
Materiály | ||||||||
Obrábění | ||||||||
Vybavení | ||||||||
Základ | Minerální olej | Minerální olej se syntetickým esterem | Minerální olej se syntetickým esterem | Synt. ester | Glykol a ester | Ester | Minerální olej | Minerální olej |
Ocel, legovaná ocel | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Vysoce legovaná ocel | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Litina, šedá litina | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Wolframový tvrdokov | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Neželezný základní kov (měď, mosaz atd.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
Titan | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Hořčík | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Hliník, slitiny hliníku | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Soustružení, automatické soustruhy | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
Vrtání, zahlubování, vystružování | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Hluboké vrtání | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
Řezání | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Řezání závitů | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
Tváření závitů, válcování | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
Frézování | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
Pískování | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
Tváření, válcování, ohýbání | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
Děrování, jemné děrování | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
Protahování, ozubení | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
Viskozita (mm²/s) | 12 | 25 | pastovitá | 35 | není k dispozici | 5 | 66 | 76 |
Mazání s minimálním množstvím | ⎷ | ⎷ | ||||||
Bez povinných výstražných symbolů | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Lze použít jako | ⎷ | ⎷ | ||||||
Certifikace DVGW | ⎷ | |||||||
Biologicky rozložitelný/schválený pro použití s potravinami | ⎷ | |||||||
Mimořádně velký mazací výkon | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
Mimořádně dlouhá životnost nástroje | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Minimální kouřivost | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Mimořádně nízká spotřeba | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Dobrá vzlínavost | ⎷ | |||||||
Bez obsahu kyseliny borité | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Nízká pěnivost | ⎷ | ⎷ | ||||||
Mimořádně vysoká mikrobiální stabilita | ⎷ | ⎷ | ||||||
Třída ohrožení vody | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Neobsahuje formaldehyd | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Mimořádně šetrné k pokožce (bez obsahu aminů) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
xxx vynikající vhodnost xx dobrá vhodnost x méně příznivá vhodnost ⎷ lze použít |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!