Vrtací kladivo H 28-MLE POWER
Rotační vrtací kladivo, H 28-MLE
EL VRTACÍ KLADIVO H28-MLE POWER
MASTER

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Extrémně rychlé vrtání
Vysoká energie rázu
Práce bez únavy
Díky nízkým vibracím lze se strojem přístrojem pracovat dlouho bez známek únavy.
Univerzální
Funkce sekání zajišťuje, že přístroj je možné použít i pro začišťovací sekací práce.
Snižuje riziko přeseknutí kabelu
Pohyblivá kulová průchodka na síťovém kabelu
Na beton, zdivo, dřevo i kov
![]() | |
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Frekvence | 50 Hz |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Příkon | 850 W |
Min./max. volnoběžné otáčky | 0-1300 ot/min |
Min./max. počet rázů | 0-4000 ot/min |
Druh upnutí nástroje | Vhodné pro SDS-plus |
Síla rázu | 3.2 J |
Funkce | Funkce dláta, Nastavitelná poloha sekáče, Pravý/levý chod, Zastavení příklepu pro normální vrtání, Spínač pro přidání plynu, Aretovaný spínač pro nepřetržitý provoz |
Min./max. průměr vrtání do betonu | 4-28 mm |
Min./max. doporučený rozsah vrtání pro optimální výkon (v betonu) | 6-18 mm |
Max. průměr vrtání korunovým vrtákem do zdiva | 68 mm |
Hmotnost stroje | 2.9 kg |
Délka kabelu | 4 m |
Datové listy(X)
VLOŽKA KUFRU-(H28-MLE/MLS)-SYS-8.4.2

VRTÁK PLUS ZEBRA 10/160
ZEBRA
VRTÁK PLUS ZEBRA 6/160
ZEBRAVRTÁK PLUS ZEBRA 8/160
ZEBRA
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!