Vrtací kladivo H 28-MLS POWER
Rotační vrtací kladivo H 28-MLS POWER
EL VRTACÍ KLADIVO H28-MLS POWER

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Flexibilní použití
Rychloupínací sklíčidlo zajišťuje, že přístroj lze přestavět ze systému upínacích trnů SDS na standardní sklíčidlo v několika málo krocích.
Extrémně rychlý postup vrtání
Vysoká energie rázu
Práce bez únavy
Vzhledem k nízkým vibracím lze nástroj používat po dlouhou dobu bez známek únavy.
Univerzální
Funkce sekání zajišťuje, že přístroj je možné použít i pro začišťovací práce.
Snižuje riziko přeseknutí kabelu
Pohyblivá kulová průchodka na síťovém kabelu
Zpracovávané materiály: Beton, zdivo, dřevo, kov
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Frekvence | 50 Hz |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Příkon | 850 W |
Min./max. volnoběžné otáčky | 0-1300 ot/min |
Min./max. počet rázů | 0-4000 ot/min |
Druh upnutí nástroje | Vhodné pro SDS-plus |
Síla rázu | 3.2 J |
Funkce | Funkce dláta, Nastavitelná poloha sekáče, Výměnné sklíčidlo, Pravý/levý chod, Zastavení příklepu pro normální vrtání, Spínač pro přidání plynu, Aretovaný spínač pro nepřetržitý provoz |
Min./max. průměr vrtání do betonu | 4-28 mm |
Min./max. doporučený rozsah vrtání pro optimální výkon (v betonu) | 6-18 mm |
Max. průměr vrtání korunovým vrtákem do zdiva | 68 mm |
Hmotnost stroje | 3.1 kg |
Délka kabelu | 4 m |
Datové listy(X)

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

KUFR -MASTER NÁŘADÍ ČERNÝ BEZ VÝPLNĚ
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!