Vrtací přípravek pro zavrtávací čep
Vrtací přípravek pro čep pro závěsy OBX
PR-OTHRLEHPR-(OBJPA-120-STA)-DVVZCEP
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Materiál: Hliník s vložkami z kalené oceli
12mm vrták musí být objednán samostatně
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Vrtané otvory pro zavrtávací čep mohou být na křídlo dveří vyvrtané vrtacím přípravkem.
Rada pro montáž:
1. Připevněte vrtací přípravek do frézované drážky závěsu na křídle.
2. Vyvrtejte otvory 12mm vrtákem a vyčistěte vyvrtané otvory.
3. Našroubujte zavrtávací čep na závěs OBX, vložte závěs a utáhněte.
Včetně montážních pokynů
Vhodné pro desku závěsu | OBX 20-8277/120 |
Materiál | ALU |
Povrch | Základní |
Směr DIN | DIN R/L |
Průměr díry | 12 mm |
Materiál objímky | Ocel |