Vrtací šroub pias® do okenních parapetů Nerezová ocel A2
pias, nerezová ocel A2, neleg., AW, plochá hlava
ŠRB-SVRT-PLKHL-POD-A2-AW20-M4X20
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Drážka AW
- Lepší přenos síly
- Delší životnost
- Optimální vystředění
- Nulová vyhazovací síla
Polyamidový kotouč
- UV-stabilizováno, minimální blednutí barvy a křehnutí kotouče.
- Kotouč se při šroubování nezlomí.
Maximální tloušťka hliníku: 2,5 mm
Používejte pouze šroubovák s hloubkovým dorazem
Pro montáž okenních parametrů pro dřevěná a hliníková okna bez předvrtání.
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 4,2 mm |
Průměr kotouče (d2) | 12 mm |
Délka (l1) | 20 mm |
Průměr hlavy (dk) | 7,95 mm |
Tloušťka kotouče (h1) | 2 mm |
Délka hrotu vrtáku (lp) | 3,0 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,8 mm |
Průměr vrtacího hrotu | 2,8 mm |
Vnitřní pohon | AW20 |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Základní |
Typ závitu | ST |
Materiál podložky | PA – polyamid |
Barva kotouče | Přírodní |
Tvar hrotu | Vrtací hrot |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Pan head hlava |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!