Vrtací šroub pias®, kulatá hlava se zapuštěnou hlavou H
pias, pozink. ocel, zvýš. záp. hlava H
ŠRB-SVRT-PLKHL-H2-(A3K)-4,8X13

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vrtací šrouby musí být používány s vhodným vrtacím šroubovákem (např. s akumulátorovým vrtacím šroubovákem s hloubkovým dorazem)
- Použití rázových šroubováků není povoleno
- Vrtací šrouby musí být připevněny kolmo k povrchu součásti
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Plochá hlava |
Druh vstupu | H |
Typ závitu | ST |
Tvar hrotu | Vrtací hrot |
Jmenovitý průměr (d1) | 4,8 mm |
Délka (l1) | 13 mm |
Průměr hlavy (dk) | 9,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,55 mm |
Délka hrotu vrtáku (lp) | 4,5 mm |
Vnitřní pohon | H2 |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)