Vrtací šroub pias®, kulatá hlava s nákružkem a drážkou AW
Pias ocel pozinkovaná plochá hlava AW s přírubou
ŠRB-SVRT-PLKHL-PŘÍR-AW25-(A3K)-4,8X19

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vrtání, řezání závitů, zašroubování – vše v jednom pracovním kroku
Podstatně kratší doba a menší námaha
Přesný průměr vrtání pro každý šroubový spoj
- Výsledkem je minimalizace tolerance závitu
- Vždy optimální připojení
Zamezuje chybám při montáži
Systém AW:
- Vylepšený přenos krouticího momentu
- Prodloužená životnost
- Optimální vystředění
- Lepší výsledek montáže díky šroubování bez únavy; potřebný přítlak pro přenos krouticího momentu je významně nižší
- Maximální možná kontaktní plocha mezi bitem a pohonem
- Rovnoměrné rozložení síly zabraňuje poškození ochranné povrchové vrstvy a zajišťuje tak lepší korozivzdornost
- Nalisovaná příruba generuje nižší povrchový tlak, což pomáhá bránit vzniku prasklin z napětí
- Přítlak při používání cca 100 N / šroubování s hloubkovým dorazem v případě potřeby
- Vrtací šrouby musí být používány s vhodným vrtacím šroubovákem (např. s akumulátorovým vrtacím šroubovákem s hloubkovým dorazem)
- Použití rázových šroubováků není povoleno
- Vrtací šrouby musí být připevněny kolmo k povrchu součásti
Galvanizované závrtné šrouby lze používat pouze na místech, kde se neočekává vlhkost.
U upevňovacích prvků se stavebně technickým schválením musí být vždy dodržovány podmínky schválení a především pak Část 2 „Zvláštní předpisy“.
Samořezný šroub pro upevňování plastu a tenkého plechu ke kovovým nosným konstrukcím.
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Jmenovitý průměr (d1) | 4,8 mm |
Délka (l1) | 19 mm |
Průměr hlavy (dk) | 12,75 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,6 mm |
Délka hrotu vrtáku (lp) | 4,5 mm |
Jiná norma | CS |
Typ hlavy | Pan head hlava s nákružkem |
Vnitřní pohon | AW25 |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |
Detaily hlavy | 0 - nehodí se |
Min. doporučená tloušťka podpůrné konstrukce | 1,7 mm |
Max. tloušťka materiálu k provrtání (kov) | 4,0 mm |
Max. tloušťka upevnění (lB) | 10 mm |
Min./max. doporučené otáčky při instalaci (volnoběh) | 1200-1800 ot/min |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)