Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Vrtací šroub pias®, kulatá hlava s nákružkem a drážkou AW

pias ocel vl. zinek, čočk. hlava ZFBM s přír. AW
ŠRB-SVRT-PLKHL-PŘÍR-AW25-(ZFBM)-4,8X13

Obj. č. 021874813

EAN 4046778455341

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vrtací šroub pias®, kulatá hlava s nákružkem a drážkou AW

Obj. č. 021874813

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 250 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Ocel, černý povlak z vločkového zinku (ZFBM), s unašečem AW

Vrtání, řezání závitů, zašroubování – vše v jednom pracovním kroku


Podstatně kratší doba a menší námaha



Přesný průměr vrtání pro každý šroubový spoj


  • Výsledkem je minimalizace tolerance závitu

  • Vždy optimální připojení


Zamezuje chybám při montáži



Systém AW:


  • Vylepšený přenos krouticího momentu

  • Prodloužená životnost

  • Optimální vystředění

  • Lepší výsledek montáže díky šroubování bez únavy; potřebný přítlak pro přenos krouticího momentu je významně nižší

  • Maximální možná kontaktní plocha mezi bitem a pohonem

  • Rovnoměrné rozložení síly zabraňuje poškození ochranné povrchové vrstvy a zajišťuje tak lepší korozivzdornost
Upozornění
  • Nalisovaná příruba generuje nižší povrchový tlak, což pomáhá bránit vzniku prasklin z napětí

  • Vrtací šrouby musí být používány s vhodným vrtacím šroubovákem (např. s akumulátorovým vrtacím šroubovákem s hloubkovým dorazem)

  • Použití rázových šroubováků není povoleno

  • Vrtací šrouby musí být připevněny kolmo k povrchu součásti
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Samořezný šroub pro upevňování plastu a tenkého plechu ke kovovým nosným konstrukcím

Materiál

Ocel

Povrch

Vločkový zinek, černá barva

Jmenovitý průměr (d1)

4,8 mm

Délka (l1)

13 mm

Průměr hlavy (dk)

12,75 mm

Výška hlavy (k1)

3,6 mm

Délka hrotu vrtáku (lp)

4,5 mm

Jiná norma

CS

Typ hlavy

Pan head hlava s nákružkem

Vnitřní pohon

AW25

Typ závitu

ST

Provedení závitu

Plný závit

Detaily hlavy

0 - nehodí se

Min. doporučená tloušťka podpůrné konstrukce

1,5 mm

Max. tloušťka materiálu k provrtání (kov)

4,0 mm

Max. tloušťka upevnění (lB)

4 mm

Min./max. doporučené otáčky při instalaci (volnoběh)

1200-1800 ot/min

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace