Vrtací šroub pias® s šestihrannou hlavou a vrtacím hrotem Kalená ocel, pozinkovaná, modře pasivovaná
Pias W-214, pozinkovaná ocel, šestihranná hlava
ŠRB-SVRT-6HR-PŘÍR-WS7-(A3K)-4,2X32
ZEBRA PIAS
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zkrácení doby montáže o min. 50 % díky hrotu vrtáku:
- Vrtání bez vystředění
- Utváření závitů
- Zajištění
Všechny kroky v jednom
Vhodné pro kombinace součástí tI / tII v souladu s certifikátem ETA-10/0184
- Ocel/ocel pro ∅ 4,2 mm–6,3 mm
- Vrtací šrouby musí být používány s vhodným vrtacím šroubovákem (např. s akumulátorovým vrtacím šroubovákem s hloubkovým dorazem)
- Použití rázových šroubováků není povoleno
- Vrtací šrouby musí být připevněny kolmo k povrchu součásti
Pozinkované závrtné šrouby lze používat pouze na místech, kde se neočekává vlhkost. U spojovacích prvků se stavebně technickým schválením musí být vždy dodržovány podmínky schválení a především pak Část 2 „Zvláštní předpisy“.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Materiál | Ocel |
Povrch | A3K |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Druh vstupu | Šestihran |
Typ závitu | ST |
Tvar hrotu | Vrtací hrot |
Podzemí | Ocel |
Jmenovitý průměr (d1) | 4,2 mm |
Délka (l1) | 32 mm |
Průměr hlavy (dk) | 8,8 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,3 mm |
Délka hrotu vrtáku (lp) | 4,5 mm |
Délka šroubovacího závitu s hrotem vrtáku | 28 mm |
Vnější pohon (s1) | SW7 |
Max. tloušťka materiálu k provrtání (kov) | 3 mm |
Pro max. tloušťku substruktury | 2 mm |
Min./max. tloušťka upevnění | 1,5-24 mm |
Schválení | ETA-10/0184 |
Min./max. doporučené otáčky při instalaci (volnoběh) | 1700-2500 ot/min |