Vrtací šroub pias®, zápustná hlava Pozinkovaná ocel, pohon AW
pias, vločkově zinkovaná ocel, zápustná hlava, AW
ŠRB-SVRT-ZÁ-AW40-(RSI)-M8X35
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vrtání, řezání závitu, šroubování v jediném kroku
Významně zkracuje montážní čas a snižuje náročnost
Přesný průměr otvoru každého šroubového spoje
- Minimalizuje vůli závitu
- Vždy optimální spojení
Zabraňuje chybám při montáži
Hlava AW
- Optimální přenos krouticího momentu
- Delší životnost
- Optimální středění
- Lepší výsledek montáže díky šroubování bez únavy; potřebný přítlak pro přenos krouticího momentu je významně nižší
- Největší možná styčná plocha bitu s drážkou šroubu
- Rovnoměrná distribuce síly zabraňuje poškození vrstvy chránící povrch a tím zajišťuje lepší odolnost vůči korozi
- Přítlak při používání cca 250 N, šroubování s hloubkovým dorazem v případě potřeby
- Vrtací šrouby musí být používány s vhodným vrtacím šroubovákem (např. s akumulátorovým vrtacím šroubovákem s hloubkovým dorazem)
- Použití rázových šroubováků není povoleno
- Vrtací šrouby musí být připevněny kolmo k povrchu součásti
![]() | |
Jiná norma | WN 205 |
Materiál | Ocel |
Povrch | RSI |
Jmenovitý průměr (d1) | 8 mm |
Délka (l1) | 35 mm |
Průměr hlavy (dk) | 13 mm |
Výška hlavy (k1) | 4 mm |
Vnitřní pohon | AW40 |
Délka hrotu vrtáku (lp) | 15 mm |
Typ hlavy | Zápustná hlava 80 stupňů |
Typ závitu | M |
Min. doporučená tloušťka podpůrné konstrukce | 2 mm |
Max. tloušťka materiálu k provrtání (kov) | 10 mm |
Min./max. doporučené otáčky při instalaci (volnoběh) | 600-800 ot/min |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)