Vrtací šroub pias®, zápustná hlava s drážkou AW
Pias, pozinkovaná ocel, zápustná hlava AW
ŠRB-SVRT-ZÁ-AW20-(A3K)-4,2X32
Obj. č. 020574232
EAN 4038898570028

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vrtání, řezání závitů, zašroubování – vše v jednom pracovním kroku
Podstatně kratší doba a menší námaha
Přesný průměr vrtání pro každý šroubový spoj
- Výsledkem je minimalizace tolerance závitu
- Vždy optimální připojení
Zamezuje chybám při montáži
Systém AW
- Optimální přenos krouticího momentu
- Prodloužená životnost
- Optimální vystředění
- Lepší výsledek montáže díky šroubování bez únavy; potřebný přítlak pro přenos krouticího momentu je významně nižší
- Maximální možná kontaktní plocha mezi bitem a pohonem
- Rovnoměrné rozložení síly zabraňuje poškození ochranné povrchové vrstvy a zajišťuje tak lepší korozivzdornost
- Přítlak při používání cca 100 N, šroubování s hloubkovým dorazem v případě potřeby.
- Vrtací šrouby musí být používány s vhodným vrtacím šroubovákem (např. s akumulátorovým vrtacím šroubovákem s hloubkovým dorazem).
- Použití rázových šroubováků není povoleno.
- Vrtací šrouby musí být připevněny kolmo k povrchu součásti.
Pozinkované závrtné šrouby lze používat pouze na místech, kde se neočekává vlhkost. U upevňovacích prvků se schválením stavebního úřadu musí být vždy dodržovány podmínky schválení a především pak Část 2 „Zvláštní předpisy“.
![]() | |
Jiná norma | CS |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Jmenovitý průměr (d1) | 4,2 mm |
Délka (l1) | 32 mm |
Průměr hlavy (dk) | 8,1 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,1 mm |
Vnitřní pohon | AW20 |
Délka hrotu vrtáku (lp) | 3,7 mm |
Typ hlavy | Zápustná hlava 80 stupňů |
Typ závitu | ST |
Min. doporučená tloušťka podpůrné konstrukce | 1,5 mm |
Max. tloušťka materiálu k provrtání (kov) | 3,5 mm |
Min./max. doporučené otáčky při instalaci (volnoběh) | 1700-2500 ot/min |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)