Vrtací šroubovák BS 13-SEC POWER
Vrtací šroubovák, BS 13-SEC Power
EL VRTACÍ ŠROUBOVÁK BS13-SEC POWER
MASTER
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoký točivý krouticí moment a dlouhá životnost
Třístupňová převodovka
Ochrana uživatele a motoru
Měkký start
Konstantní elektronická regulace
Pro rovnoměrně vysokou trakci v celém rozsahu otáček a zátěže
Elektronické nastavení krouticího momentu
Přístroj se po dosažení nastaveného krouticího momentu vypne.
Levý/pravý chod
Díky přímému přepínání uhlíků je točivý moment v obou směrech stejný
Možnost snadné výměny vadných kabelů
Systém výměny kabelů
Maximální rozměry šroubů ASSY v měkkém dřevu
12 x 500 mm s částečným závitem, 10 x 400 mm s úplným závitem
Datové listy(X)
Vrtání, šroubování a míchání
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Příkon | 1200 W |
Výkon výstupu | 640 W |
Min./max. volnoběžné otáčky | 70-530 ot/min |
Min./max. rychlost otáčení při jmenovitém zatížení | 70-530 ot/min |
Max. krouticí moment, tvrdý/měkký | 110 / 65 Nm |
Min./max. rozsah upínání sklíčidla | 1,5-13 mm |
Max. průměr vrtání vrtákem do oceli | 16 mm |
Max. průměr vrtání do hliníku | 22 mm |
Max. průměr vrtání do dřeva | 70 mm |
Max. rozměr šroubu v měkkém dřevu | Plný závit 10 x 400mm, Částečný závit 12 x 500mm |
Průměr upínacího krčku | 43 mm |
Hmotnost stroje | 2.7 kg |
Délka kabelu | 4 m |
Elektronické nastavení krouticího momentu Nastavené číslo přibližně odpovídá: | |
Nastavení | Krouticí moment cca Nm |
1 | 13 |
2 | 16 |
3 | 19,5 |
4 | 24 |
5 | 26 |
6 | 32,5 |
7 | 45,5 |
8 | 52 |
9 | 58,5 |
10 | 65 |
VLOŽKA KUFRU BS 13-SEC
KUFR -MASTER NÁŘADÍ ČERNÝ BEZ VÝPLNĚ
ORSYBULLKdyž při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!