Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Vrtačka BM 10-E Compact

Vrtačka BM 10-E COMPACT
EL VRTAČKA BM10-E COMPACT-SYSKO8.4.2

Obj. č. 07023272

EAN 4056807231853

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vrtačka BM 10-E Compact

Obj. č. 07023272
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
Kompaktní a výkonná vrtačka pro rychlé vrtání do dřeva, hliníku a dalších kovů včetně nerezové oceli.

Ergonomický design


  • Vynikající poměr hmotnost/výkon pro práci bez únavy

  • Spona na opasek pro snadnou manipulaci


Vysoká přesnost a dlouhá životnost


Robustní kovové rychloupínací sklíčidlo



Plynule nastavitelná rychlost


Elektronická regulace rychlosti umožňuje snadný přenos síly a univerzální použití.



Levý/pravý chod


Možnost odstraňování namontovaných šroubů. Díky přímému přepínání uhlíků je točivý moment v obou směrech stejný.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min./max. jmenovité napětí

220 / 240 V/AC

Jmenovité napětí

230 V/AC

Min./max. kmitočtové pásmo

50 / 60 Hz

Třída ochrany

Třída ochrany II / ochranná izolace

Příkon

600 W

Výkon výstupu

360 W

Min./max. volnoběžné otáčky

0-2600 ot/min

Max. rychlost otáčení při jmenovitém zatížení

1676 ot/min

Max. točivý moment

20 Nm

Uchycení sklíčidla

1/2 x 20 UNF

Min./max. rozsah upínání sklíčidla

1-10 mm

Průměr upínacího krčku

43 mm

Max. průměr vrtání vrtákem do oceli

10 mm

Max. průměr vrtání do hliníku

10 mm

Max. průměr vrtání do měkkého dřeva

25 mm

Max. průměr vrtání do nerezové oceli

8 mm

Max. průměr řezání závitů

M6

Rozměr přes hrany

25 mm

Hmotnost stroje

1,7 kg

Délka kabelu

4 m

Zahrnuta položka: Vrtačka BM 10-E Compact:
1 x
Systémový kufr 8.4.2

SYSTÉMOVÝ-KUFR-8.4.2

Popis: Ideální pro variabilní uskladnění malých dílů, elektrického nářadí a nástrojů i se spotřebním materiálem
Množství: 1 x
Vložka kufru pro BM 10-E COMPACT
1 x
Vložka kufru pro BM 10-E COMPACT

CASEINRT-HNDTL-(BM10-E COMPACT)

Množství: 1 x