Vrtačka BM 13-XE
Vrtačka BM 13-XE
EL VRTAČKA BM13-XE KRABICE
MASTER
BM13-XE
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Jednoduchá výměna nástroje jednou rukou
Automatický zámek vřetene
Zabraňuje prokluzování nástroje ve sklíčidle
Rychloupínací sklíčidlo s jednou objímkou, aretací upínací síly a karbidovými čelistmi
Možnost výměny vadných kabelů nebo připojení delších kabelů během několika sekund
Speciální systém připojení
Vysoká spolehlivost a optimální přenos síly
Robustní kovová planetová převodovka
Plynulá regulace otáček
Elektronický spínač pro regulaci otáček s nastavovacím kolečkem
Zabraňuje neúmyslnému přestavení
Dvourychlostní spínač s aretací na vnější straně těla.
Přepínač pravého/levého chodu na vrchní straně těla
Servisní kryt pro rychlou výměnu uhlíků
Náhradní uhlíky v rukojeti
Bezpečný úchop i při velkém točivém momentu
Robustní přídavná rukojeť s hloubkovým dorazem
Robustní a trvanlivé provedení
Tělo z polyamidu vyztuženého skelným vláknem
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Příkon | 600 W |
Výkon výstupu | 300 W |
Volnoběžné otáčky, 1./2. rychlostní stupeň, min./max. | 0-900 / 0-2500 ot/min |
Rychlost otáčení při jmenovitém zatížení při 1. stupni / 2. stupni | 0-520 / 0-1500 ot/min |
Uchycení sklíčidla | 1/2 x 20 UNF |
Min./max. rozsah upínání sklíčidla | 1-13 mm |
Průměr upínacího krčku | 43 mm |
Max. průměr vrtání vrtákem do oceli | 13 mm |
Max. průměr vrtání do hliníku | 16 mm |
Max. průměr vrtání do měkkého dřeva | 40 mm |
Max. průměr šroubu | 6 mm |
Max. průměr řezání závitů | M8 |
Rozměr přes hrany | 32,5 mm |
Délka x výška | 335 x 207 mm |
Hmotnost stroje | 2,2 kg |
Délka kabelu | 4 m |
Obalová jednotka
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Struktura čísla výrobku Würth
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBBVVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informace o cenách
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Množství
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!