Vrták do kameniny, mnohoúhelníková stopka
Vrták do kameniny, mnohoúhelníková stopka
VRTÁK SPECIAL DO DLAŽBY POLYGON 10X107MM
Obj. č. 0641411011
EAN 4062856493333
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Speciální geometrie destičky ze slinutého karbidu (přesné broušení na více plochách)
- Přesné vrtání
- Přesné vrtání bez třísek
Nová mnohoúhelníková stopka
- Žádné prokluzování ve sklíčidle
- Optimální přenos krouticího momentu
Indikátor hloubky vrtání
Barevný kroužek označuje ideální hloubku vrtání
Není vyžadováno žádné chlazení
Suché vrtání
- Max. rychlost: Průměr 5 mm (800 ot./min), průměr 6 a 8 mm (600 ot./min), průměr 10 a 12 mm (400 ot./min), průměr 14 mm (200 ot./min)
- Nevhodné pro příklepové vrtání. Pouze pro rotační vrtání!
- Malý přítlak: 35-45 kg
- Pokud jsou dodrženy doporučené otáčky vrtání a vyvinut optimální přítlak, a přesto neslyšíte zvuk skřípání, pak je vrták na konci své životnosti.
- Vyvarujte se nadměrného přítlaku na vrták, který se neotáčí → Může dojít k jeho zlomení!
- Příliš nízký přítlak anebo příliš vysoká rychlost otáčení→ Zkrácení životnosti vrtáku!
- Během vrtání se vyvarujte naklápění a krouživých pohybů→ Nebezpečí zlomení!
- Doporučujeme vyvrtat zkušební díry (ideálně v odpadní materiálu z dlaždic určených k vrtání)
- Při použití vrtáku o průměru 14 mm je nutné provést předvrtání pomocí dalšího vrtáku (8 mm).
Datové listy(X)
Rotační vrtání do kameninové dlažby, obkladů, skla (ne bezpečnostní sklo) a porcelánu. Ideální pro elektrické a aku vrtačky.
1. Začněte díru s bodovou přesností s vyvinutím lehkého přítlaku
2. Zapněte vrtačku
3. Použijte plný přítlak - musí se ozývat zvuk skřípání
4. Jakmile vrták zcela projde dlažbou, snižte přítlak
Průměr (Ø) | 10 mm |
Délka | 107 mm |
Průměr stopky | 10 mm |
Druh upnutí nástroje | Mnohoúhelník |
Všestrannost (bodový systém) | 1 ze 4 bodů |
Životnost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Rychlost vrtání (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Kvalita otvoru (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!