Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Vrták do kameniny, mnohoúhelníková stopka

Vrták do kameniny, mnohoúhelníková stopka
VRTÁK SPECIAL DO DLAŽBY POLYGON 8X106MM

Obj. č. 0641418011

EAN 4062856493258

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vrták do kameniny, mnohoúhelníková stopka

Obj. č. 0641418011
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
Ideální řešení pro extrémně tvrdou kameninovou dlažbu s Mohs/vrypovou tvrdostí až 9, a také do skla a porcelánu

Speciální geometrie destičky ze slinutého karbidu (přesné broušení na více plochách)


  • Přesné vrtání

  • Přesné vrtání bez třísek


Nová mnohoúhelníková stopka


  • Žádné prokluzování ve sklíčidle

  • Optimální přenos krouticího momentu


Indikátor hloubky vrtání


Barevný kroužek označuje ideální hloubku vrtání



Není vyžadováno žádné chlazení


Suché vrtání

Upozornění
  • Max. rychlost: Průměr 5 mm (800 ot./min), průměr 6 a 8 mm (600 ot./min), průměr 10 a 12 mm (400 ot./min), průměr 14 mm (200 ot./min)

  • Nevhodné pro příklepové vrtání. Pouze pro rotační vrtání!

  • Malý přítlak: 35-45 kg

  • Pokud jsou dodrženy doporučené otáčky vrtání a vyvinut optimální přítlak, a přesto neslyšíte zvuk skřípání, pak je vrták na konci své životnosti.

  • Vyvarujte se nadměrného přítlaku na vrták, který se neotáčí → Může dojít k jeho zlomení!

  • Příliš nízký přítlak anebo příliš vysoká rychlost otáčení→ Zkrácení životnosti vrtáku!

  • Během vrtání se vyvarujte naklápění a krouživých pohybů→ Nebezpečí zlomení!

  • Doporučujeme vyvrtat zkušební díry (ideálně v odpadní materiálu z dlaždic určených k vrtání)

  • Při použití vrtáku o průměru 14 mm je nutné provést předvrtání pomocí dalšího vrtáku (8 mm).
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Rotační vrtání do kameninové dlažby, obkladů, skla (ne bezpečnostní sklo) a porcelánu. Ideální pro elektrické a aku vrtačky.

Návod

1. Začněte díru s bodovou přesností s vyvinutím lehkého přítlaku


2. Zapněte vrtačku


3. Použijte plný přítlak - musí se ozývat zvuk skřípání


4. Jakmile vrták zcela projde dlažbou, snižte přítlak

Průměr (Ø)

8 mm

Délka

106 mm

Průměr stopky

10 mm

Druh upnutí nástroje

Mnohoúhelník

Všestrannost (bodový systém)

1 ze 4 bodů

Životnost (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Rychlost vrtání (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Kvalita otvoru (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vrtačka BM 10-E Compact

EL VRTAČKA BM10-E COMPACT-SYSKO8.4.2

Kompaktní a výkonná vrtačka pro rychlé vrtání do dřeva, hliníku a dalších kovů včetně nerezové oceli.
x 1 ks
Ochranné brýle Cetus®X-treme

SAFEGOGL-(CETUS-X-TREME)-CLEAR

Maximální ochrana v přirozeném designu
x 1 ks
Akumulátorový vrtací šroubovák ABS 18 COMPACT M-CUBE

AKU. VRT. ŠROUBOVÁK ABS 18 COMPACT-2X5AH

Kompaktní a výkonný bezuhlíkový akumulátorový vrtací šroubovák pro středně náročné šroubování a vrtání, vyvinutý společností Würth pro splnění potřeb řemeslníků