Vrták na střešní tašky
Střešní multif. vrták MFD-S, 6hranná stopka


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Mimořádně tvrdý
Díky speciálnímu panelu z tvrdokovu se speciální geometrií neodolají ani ty nejtvrdší střešní tašky
Mimořádně přesné vrtání
Přesně broušené spirálové drážky
Standardizovaná šestihranná stopka 1/4″
- Neprokluzuje ve sklíčidle
- Vhodné pro každý držák bitů
- Dodržujte rychlost otáček (přibližně 600–1000 ot/min)
- U velmi tvrdých materiálů zvyšte přítlak.
- Nevhodný pro příklepové vrtání.
Rotační vrtání do střešních tašek, Eternitu, břidlice, keramiky, dlaždic, mramoru a žuly. Speciálně navržené pro akumulátorové vrtačky.
Průměr (Ø) | 4 mm |
Délka | 100 mm |
Pracovní délka | 39 mm |
Všestrannost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Životnost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Rychlost vrtání (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Kvalita otvoru (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Druh upnutí nástroje | HEX |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)