WN typ RN fasádní stavební vrták
Vrták pro fasádní konstrukce WN typ RN
OT-FASA-HSS-D5,0-L98-PL30MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Robustní spirálový vrták v krátkém provedení zajišťuje přesné vrtání
- Udržitelný obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domácího odpadu), 100% recyklovatelný s bronzovou certifikací Cradle to Cradle®
Datové listy(X)
Pro ocel
Průměr (d) | 5 mm |
Délka řezné části (l2) | 30 mm |
Délka (l1) | 98 mm |
Řezný materiál | HSS |
Jiná norma | CS |
Životnost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Rychlost vrtání (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Vrcholový úhel | 120 Stupňů |
Obráběné materiály | Ocel |
Vhodné pro akumulátorový systém | 1 ze 4 bodů |
Vhodné pro elektrický systém | 2 ze 4 bodů |
Vrtání (bodový systém) | 2ze 4bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!