Vrták pro vrtací kladivo Plus Duo-S Vario
Příklepový vrták Plus Duo-S Vario
VRTÁK PLUS DUO-SV- 10X160MM
Obj. č. 0648551016
EAN 4053479613253
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Výrazně rychlejší vrtání
Optimální geometrie hrotu a asymetricky uspořádané drážky na řezných hranách zajišťují vylepšenou trakci.
Optimální vrtací výkon díky zesíleným fazetám
Zesílené prvky z tvrdého kovu s výrazně většími zesílenými fazetami významně snižují možnost zaseknutí vrtáku na zesílených fazetách a zvyšují odolnost.
Přesné vrtání
Díky speciálnímu samostředicímu hrotu.
Výrazně vyšší rychlost vrtání a lepší odvod prachu při současném zajištění vyšší ochrany proti prasknutí
Šroubovice typu Vario s vyztuženým jádrem a zadní částí vepředu zúženou a rozšiřující se dozadu, ostřejší úhel na konci šroubovice, který zajišťuje snížené tření, vysokou stabilitu a maximální přenos rázové energie.
Vrtání železných výztuží je možné pouze s povolením stavebního technika. Ø 4,8 a 6,3: Speciální vrták pro systém upínání SFS. V případě dlouhého vrtáku proveďte předvrtání s kratším vrtákem stejného průměru.
Datové listy(X)
Rychlost vrtání (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Plynulost chodu (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Přesnost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Pevnost při armování (bodový systém) | 1 ze 4 bodů |
Životnost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Průměr (Ø) | 10 mm |
Délka | 160 mm |
Pracovní délka | 100 mm |
Počet řezných hran | 2 ks |
Počet spirál | 2 ks |
Druh upnutí nástroje | Vhodné pro SDS-plus |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!