Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Vrták pro vrtací kladivo Plus Duo-S Vario

Příklepový vrták Plus Duo-S Vario
VRTÁK PLUS S VARIO 8X160MM

Obj. č. 0648558016

EAN 4053479613086

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vrták pro vrtací kladivo Plus Duo-S Vario

Obj. č. 0648558016

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 2 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Odolný vrták pro vrtací kladivo s agresivní hlavou se dvěma řezáky, středicím hrotem a šroubovicí typu Vario s vyztuženým jádrem pro vyšší rychlost vrtání. Speciálně optimalizováno pro akumulátorová vrtací kladiva.

Výrazně rychlejší vrtání


Optimální geometrie hrotu a asymetricky uspořádané drážky na řezných hranách zajišťují vylepšenou trakci.



Optimální vrtací výkon díky zesíleným fazetám


Zesílené prvky z tvrdého kovu s výrazně většími zesílenými fazetami významně snižují možnost zaseknutí vrtáku na zesílených fazetách a zvyšují odolnost.



Přesné vrtání


Díky speciálnímu samostředicímu hrotu.



Výrazně vyšší rychlost vrtání a lepší odvod prachu při současném zajištění vyšší ochrany proti prasknutí


Šroubovice typu Vario s vyztuženým jádrem a zadní částí vepředu zúženou a rozšiřující se dozadu, ostřejší úhel na konci šroubovice, který zajišťuje snížené tření, vysokou stabilitu a maximální přenos rázové energie.

Upozornění

Vrtání železných výztuží je možné pouze s povolením stavebního technika. Ø 4,8 a 6,3: Speciální vrták pro systém upínání SFS. V případě dlouhého vrtáku proveďte předvrtání s kratším vrtákem stejného průměru.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rychlost vrtání (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Plynulost chodu (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Přesnost (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Pevnost při armování (bodový systém)

1 ze 4 bodů

Životnost (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Průměr (Ø)

8 mm

Délka

160 mm

Pracovní délka

100 mm

Počet řezných hran

2 ks

Počet spirál

2 ks

Druh upnutí nástroje

Vhodné pro SDS-plus

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Adaptér Pro spojovací bity, Plus až Max

ADAPTER PLUS/MAX

Pro vrtáky s upínacím trnem SDS-plus na strojích s upínacím trnem SDS-max