Vrták s odvodem prachu Plus D
Vrták s odvodem prachu Plus D
VRTÁK PŘÍKL.PLUS-D-8X270MM-S ODSÁVÁNÍM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Bezprašné vrtání
- Prach je při vrtání ihned odsáván přímo z vrtaného otvoru
- Pomáhá předcházet poškození zdraví uživatele
- Prodlužuje životnost nástroje
- Není nutné žádné následné čištění vyvrtaného otvoru
- Významně snižuje produkci prachu na staveništi
Velmi rychlé vrtání s dlouhou životností
Robustní geometrie se 2 břity a extra velké odváděcí otvory přímo v místě hlavice
Vhodné pro všechny standardní certifikované vysavače třídy prašnosti M
Flexibilní jednodílný pryžový adaptér
Přesné bodové vrtání
Speciální samostředicí hrot
- Vrtání železných výztuží je možné pouze s povolením stavebního technika.
- Řiďte se přiloženým návodem k obsluze
- Způsobilý pro získání podpory od Německého institutu pro zákonné úrazové pojištění ve stavebnictví (BG BAU)
- Používejte pouze s vysavači třídy prašnosti M
Datové listy(X)
- Čisté, bezprašné vyvrtané otvory pro nastavení chemických kotev
- Otvory pro následnou montáž nebo pro výměnu nesprávně nastavených výztužných tyčí
- Práce v kritických oblastech, které musí být udržovány bez prachu, jako jsou veřejné budovy, nemocnice atd.
- Renovační práce, při kterých je třeba se vyhnout prachu a uživatel by měl být chráněn
Průměr (Ø) | 8 mm |
Délka | 270 mm |
Pracovní délka | 150 mm |
Počet řezných hran | 2 ks |
Druh upnutí nástroje | SDS-plus |
Rychlost vrtání (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Plynulost chodu (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Přesnost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Pevnost při armování (bodový systém) | 1 ze 4 bodů |
Životnost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |